Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Glühlampe, 24 V, 6,5 W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Glühlampe, 24 V, 6,5 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171291

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081678358

Sonepar Artikelnummer

120802610

Hersteller Artikelnummer

171291

Hersteller Typ

SL7-L24

Hersteller Artikel Nr.:

171291

Lampenleistung:

6.5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2800 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Ja

Nennstrom:

0 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

Filamentlampe, Sortiment: Zubehör, Montage: Ba15d, Lebensdauer: 3000 h, Leistung: 6,5 W, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V, verwendbar für: SL7-L-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein