EATON - GoWireless Shading Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501395
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
9010653044581
Sonepar Artikelnummer
121064357
Hersteller Artikelnummer
EP-501395
Hersteller Typ
EP-501395
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501395
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
690 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
3 A
Leistungsaufnahme:
0.19 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.216 kg


