Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Griff f.Seitenhebel abschließbar NEMA4X

EATON
kopierenkopieren
EATON - Griff f.Seitenhebel abschließbar NEMA4X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168569

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081650576

Sonepar Artikelnummer

121049632

Hersteller Artikelnummer

168569

Hersteller Typ

NZM2/3-XSH-GVR4X-NA

Hersteller Artikel Nr.:

168569

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.700 kg

NZM2/3-XSH-GVR4X-NA