EATON - Griff, für Türkupplungsdrehgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285729
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082857295
Sonepar Artikelnummer
121049858
Hersteller Artikelnummer
285729
Hersteller Typ
NZM3-XGR-SR/MODAN
Hersteller Artikel Nr.:
285729
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


