Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Griff, für Türkupplungsdrehgriff

EATON
kopierenkopieren
EATON - Griff, für Türkupplungsdrehgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285728

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082857288

Sonepar Artikelnummer

121049861

Hersteller Artikelnummer

285728

Hersteller Typ

NZM3-XGR-S/MODAN

Hersteller Artikel Nr.:

285728

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.850 kg

Eaton Ersatzgriff für Türkupplungsdrehgriff NZM3, Schwarz (Modan).