Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Griff, schwarz, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T5B, T5, P3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Griff, schwarz, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T5B, T5, P3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 062491

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080624912

Sonepar Artikelnummer

120205054

Hersteller Artikelnummer

062491

Hersteller Typ

SVB-SW-P3

Hersteller Artikel Nr.:

062491

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Handgriff, Grundfunktion: Bausätze, Funktion: Hauptschalterbausätze, n, mit Vorhängeschlosssperre, zum Sperren der 0-Stellung, zum Sperren der I-Stellung (bei Bedarf), abschließbar durch maximal 3 Bügelschlösser, verwendbar für: T5B-…/E, …/Z, …/I4, T5-.../E, .../Z, .../I5, P3-63/E, P3-100/E, …/I5, verwendbar für: T5 und T5B bis max. 8 Baueinheiten, Schwarz, Ausführung mit schwarzem Griff und schwarzem Sperrkranz, NOT-AUS/NOT-HALT: ohne NOT-AUS-/NOT-HALT-Funktion, Schaltwinkel: 90 °