Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Griff, schwarz, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T6

EATON
kopierenkopieren
EATON - Griff, schwarz, abschließbar, für Vorhängeschloss, für T6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207611

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082076115

Sonepar Artikelnummer

120206619

Hersteller Artikelnummer

207611

Hersteller Typ

SVB-SW-T6-160

Hersteller Artikel Nr.:

207611

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.243 kg

Handgriff, Grundfunktion: Bausätze, Funktion: Hauptschalterbausätze, n, mit Vorhängeschlosssperre, Schaltwinkel: 90 °