Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Griffe QM

EATON
kopierenkopieren
EATON - Griffe QM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1319856

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426285774

Sonepar Artikelnummer

120803097

Hersteller Artikelnummer

1319856

Hersteller Typ

QMHANDLECO

Hersteller Artikel Nr.:

1319856

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Produktspektrum: Zubehör, Typkenner: QM, Grundfunktion: Drehgriffe, Drehgriffe für Umschalter, verwendbar für: QM40/3, QM63/3, QM100/3