EATON - GuideLed 10025 CG-S Seilabhaengung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353609
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539322016
Sonepar Artikelnummer
120801944
Hersteller Artikelnummer
40071353609
Hersteller Typ
40071353609
Hersteller Artikel Nr.:
40071353609
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
2.9 W
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.5
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
225 mm
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
30 mm
Einbaulänge:
225 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


