EATON - GuideLed 1x013 CG-S Wandeinbau (SLR28)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353644
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539323617
Sonepar Artikelnummer
120801946
Hersteller Artikelnummer
40071353644
Hersteller Typ
40071353644
Hersteller Artikel Nr.:
40071353644
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
2.9 W
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
220 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.121 kg


