Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GuideLed 20m PL/BL ISO 7010

EATON
kopierenkopieren
EATON - GuideLed 20m PL/BL ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354505

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539328759

Sonepar Artikelnummer

120384844

Hersteller Artikelnummer

40071354505

Hersteller Typ

GUIDELED 20M PL/BL ISO 7010

Hersteller Artikel Nr.:

40071354505

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

Ja

Länge:

225 mm

Breite:

135 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.340 kg

Eaton GuideLed 20 m Piktogramm links/unbeschriftet, ISO 7010