Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GuideLed 20m PU ISO 7010

EATON
kopierenkopieren
EATON - GuideLed 20m PU ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354502

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539328728

Sonepar Artikelnummer

120384841

Hersteller Artikelnummer

40071354502

Hersteller Typ

GUIDELED 20M PU ISO 7010

Hersteller Artikel Nr.:

40071354502

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Nein

Länge:

225 mm

Breite:

135 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

12 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.340 kg

Eaton LED-Piktogramm für GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, Pfeil unten (PU) gem. ISO 7010, 20 m