Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GuideLed 30m PL/PR ISO 7010

EATON
kopierenkopieren
EATON - GuideLed 30m PL/PR ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354533

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - sonstige

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539328889

Sonepar Artikelnummer

120384855

Hersteller Artikelnummer

40071354533

Hersteller Typ

GUIDELED 30M PL/PR ISO 7010

Hersteller Artikel Nr.:

40071354533

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

sonstige

Doppelseitig:

Ja

Länge:

325 mm

Breite:

185 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.620 kg

Eaton GuideLed 30 m Piktogramm links/rechts, ISO 7010