Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GuideLed 30m PR ISO 7010

EATON
kopierenkopieren
EATON - GuideLed 30m PR ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354531

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - rechts

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539328865

Sonepar Artikelnummer

120384853

Hersteller Artikelnummer

40071354531

Hersteller Typ

GUIDELED 30M PR ISO 7010

Hersteller Artikel Nr.:

40071354531

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

rechts

Doppelseitig:

Nein

Länge:

325 mm

Breite:

185 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.660 kg

Eaton LED-Piktogramm für GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, Pfeil rechts (PR) gem. ISO 7010, 30 m