Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GuideLed 30m PU ISO 7010

EATON
kopierenkopieren
EATON - GuideLed 30m PU ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354532

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539328872

Sonepar Artikelnummer

120384854

Hersteller Artikelnummer

40071354532

Hersteller Typ

GUIDELED 30M PU ISO 7010

Hersteller Artikel Nr.:

40071354532

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Nein

Länge:

325 mm

Breite:

185 mm

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

12 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.076 kg

Eaton LED-Piktogramm für GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, Pfeil unten (PU) gem. ISO 7010, 30 m