EATON - GuideLed Add-on housing for 10821

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353639
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 228 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539326212
Sonepar Artikelnummer
120384838
Hersteller Artikelnummer
40071353639
Hersteller Typ
GUIDELED ADD-ON HOUSING FOR 10821
Hersteller Artikel Nr.:
40071353639
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
228 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.160 kg


