EATON - GuideLed Betoneinbaukasten kpl. 10824

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353520
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539327219
Sonepar Artikelnummer
120384835
Hersteller Artikelnummer
40071353520
Hersteller Typ
GUIDELED BETONEINBAUKASTEN 10824
Hersteller Artikel Nr.:
40071353520
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
350 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.240 kg


