EATON - GuideLed Betoneinbaukasten kpl. 11824

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353530
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539327318
Sonepar Artikelnummer
120384836
Hersteller Artikelnummer
40071353530
Hersteller Typ
GUIDELED BETONEINBAUKASTEN 11824
Hersteller Artikel Nr.:
40071353530
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
450 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.560 kg


