EATON - GuideLed chain suspension kit 1x821

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353624
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539326311
Sonepar Artikelnummer
120384837
Hersteller Artikelnummer
40071353624
Hersteller Typ
GUIDELED CHAIN SUSPENSION KIT 1X821
Hersteller Artikel Nr.:
40071353624
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


