Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GuideLed SL 13022.2 CG-S Aufbau sym. 4000K

EATON
kopierenkopieren
EATON - GuideLed SL 13022.2 CG-S Aufbau sym. 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071356733

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539366553

Sonepar Artikelnummer

121269108

Hersteller Artikelnummer

40071356733

Hersteller Typ

GUIDELED SL 13022.2 CG-S SURFACE SYM

Hersteller Artikel Nr.:

40071356733

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP41

Max. Systemleistung:

3.9 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9016

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

320 lm

Leistungsfaktor:

0.59

Erkennungsweite:

32 m

Breite:

124 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

124 mm

Einbaubreite:

124 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Einbaulänge:

124 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.330 kg

Eaton GuideLed SL 13022.2 CG-S, quadratische Deckenaufbauleuchte, mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung, für Montagehöhen bis 7 m, 4000 K, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen)