Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - GVK Gabelverschienung, 3-phasig+N, 1 Meter, 16 mm²

EATON
kopierenkopieren
EATON - GVK Gabelverschienung, 3-phasig+N, 1 Meter, 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-501074

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653035183

Sonepar Artikelnummer

121051649

Hersteller Artikelnummer

EP-501074

Hersteller Typ

GVK-16/3P+N-4TE

Hersteller Artikel Nr.:

EP-501074

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

14

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.789 kg

Sammelschiene für Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen, individuell ablängbar, Farbe RAL 7035, halogenfrei (DIN EN 60754-1), Brandverhaltensklasse nach V2, geprüft durch VDE (DIN EN 61439-1:2021-10 DIN EN 61439-6:2013-06) PC-ABS Isoliermaterial und PP Berührungsschutzmaterial, Durchschlagsfestigkeit 36 kV/mm und Überspannungskategorie III