EATON - Gwf Schraube M4X16, LINSENK, FORM C,VZN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141863
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385959
Sonepar Artikelnummer
121271005
Hersteller Artikelnummer
141863
Hersteller Typ
EPLHS-M4X16
Hersteller Artikel Nr.:
141863
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
19.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.002 kg


