EATON - Gwf Schraube M5X10, LINSENK, FORM C, VZN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141864
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385966
Sonepar Artikelnummer
121095815
Hersteller Artikelnummer
141864
Hersteller Typ
XNNGFS-M5X10
Hersteller Artikel Nr.:
141864
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
13.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.002 kg


