EATON - Gwf Schraube M6X20, LINSENK, FORM C, VZN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141866
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 12 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385980
Sonepar Artikelnummer
121271006
Hersteller Artikelnummer
141866
Hersteller Typ
XNNGFS-M6X20
Hersteller Artikel Nr.:
141866
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
24.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.007 kg


