EATON - Hakenkopfschraube SL M12x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144074
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 41 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081406043
Sonepar Artikelnummer
121271200
Hersteller Artikelnummer
144074
Hersteller Typ
XNNHKS-M12X120
Hersteller Artikel Nr.:
144074
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
41 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
128 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.133 kg


