Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Halbleiterrelais, 1-phasig, 20 A, 600 - 600 V, DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Halbleiterrelais, 1-phasig, 20 A, 600 - 600 V, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 360040

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081998081

Sonepar Artikelnummer

120984404

Hersteller Artikelnummer

360040

Hersteller Typ

HLR15/1(DC)600V

Hersteller Artikel Nr.:

360040

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4 .. 32 V

Anzahl der Phasen:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

42 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

42 .. 600 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.8 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

103.5 mm

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.205 kg

Halbleiterrelais, 1-phasig, 20 A, 600 - 600 V, DC, IP20, Schraubanschluss, Nullpunktschaltend, CE, UL 508, EAC