EATON - Halbleiterrelais, 1-phasig, 43 A, 600 - 600 V, DC, hohe Absicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360042
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081998104
Sonepar Artikelnummer
120984406
Hersteller Artikelnummer
360042
Hersteller Typ
HLR40/1(DC)600V/S
Hersteller Artikel Nr.:
360042
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 .. 600 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
43 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
35.6 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.420 kg


