Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, AC/DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 360047

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 275 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 190 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081998142

Sonepar Artikelnummer

120984410

Hersteller Artikelnummer

360047

Hersteller Typ

HLR20/3(AC)600V

Hersteller Artikel Nr.:

360047

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 275 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 190 V

Anzahl der Phasen:

3

Betriebsspannung AC 50 Hz:

42 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

42 .. 600 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 275 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

54 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

103 mm

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.505 kg

Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, AC/DC, IP20, Schraubanschluss, Nullpunktschaltend, CE, UL 508, EAC, CCC