Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 360046

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 .. 32 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081998135

Sonepar Artikelnummer

120984409

Hersteller Artikelnummer

360046

Hersteller Typ

HLR20/3(DC)600V

Hersteller Artikel Nr.:

360046

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 32 V

Anzahl der Phasen:

3

Betriebsspannung AC 50 Hz:

42 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

42 .. 600 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

54 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

103 mm

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.505 kg

Halbleiterrelais, 3-phasig, 20 A, 42 - 660 V, DC, IP20, Schraubanschluss, Nullpunktschaltend, CE, UL 508, EAC, CCC