EATON - Halbleiterrelais, 3-phasig, 30 A, 42 - 660 V, DC, hohe Absicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360048
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 3
Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081998159
Sonepar Artikelnummer
120984411
Hersteller Artikelnummer
360048
Hersteller Typ
HLR30/3(DC)600V/S
Hersteller Artikel Nr.:
360048
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
3
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 .. 600 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
14 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.780 kg


