EATON - Halbleiterrelais, Hockey-Puck, 1-phasig, 125 A, 42 - 660 V, DC, hohe Absicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360056
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081998234
Sonepar Artikelnummer
120984419
Hersteller Artikelnummer
360056
Hersteller Typ
HLR125/1H(DC)600V/S
Hersteller Artikel Nr.:
360056
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 .. 600 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.8 mm
Höhe:
58.2 mm
Tiefe:
28.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg


