EATON - Halt/Aus-Taster, schwarz, Entriegelung ziehen, 2Ö, unbeleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197547
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081942633
Sonepar Artikelnummer
121281205
Hersteller Artikelnummer
197547
Hersteller Typ
M30S-PV30
Hersteller Artikel Nr.:
197547
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


