EATON - HALT-/STOPP-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, gelb, gelb, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147403
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 38 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Höhe der Öffnung - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081439010
Sonepar Artikelnummer
120492620
Hersteller Artikelnummer
147403
Hersteller Typ
M22Y-PVT
Hersteller Artikel Nr.:
147403
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


