EATON - Halter, Deckplatte zu Teil DP-ID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093849
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080938491
Sonepar Artikelnummer
120204559
Hersteller Artikelnummer
093849
Hersteller Typ
HDP-ID
Hersteller Artikel Nr.:
093849
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg


