EATON - Halter, für Messgeräte- oder Berührungsschutzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002305
Ausführung - sonstige
Breite - 20.5 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023050
Sonepar Artikelnummer
120204185
Hersteller Artikelnummer
002305
Hersteller Typ
AH-GA
Hersteller Artikel Nr.:
002305
Ausführung:
sonstige
Breite:
20.5 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
Set aus Halterungen für Messgeräte und Schutzhauben, 1 Satz enthält 4 Keypad-Halter, RAL 7035


