EATON - Halterahmen, Leerblende, für Messgeräteausschnitt 96x96mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002316
Ausführung - sonstige
Breite - 96 mm
Höhe - 13.5 mm
Tiefe - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080023166
Sonepar Artikelnummer
120204558
Hersteller Artikelnummer
002316
Hersteller Typ
HBA-4344
Hersteller Artikel Nr.:
002316
Ausführung:
sonstige
Breite:
96 mm
Höhe:
13.5 mm
Tiefe:
96 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Halterrahmen, Leerblende, für Messgeräteausschnitt 96 x 96 mm, RAL 7035


