EATON - Haltewinkel für SASY60i horizental

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302044
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 43 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238154339
Sonepar Artikelnummer
121283118
Hersteller Artikelnummer
302044
Hersteller Typ
XLASASYV
Hersteller Artikel Nr.:
302044
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
233 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg


