EATON - Haltewinkel für SASY60i horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180584
Ausführung - Winkelsatz
Breite - 90 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081757497
Sonepar Artikelnummer
121278673
Hersteller Artikelnummer
180584
Hersteller Typ
XVTL-SASY60-HORIZONTAL
Hersteller Artikel Nr.:
180584
Ausführung:
Winkelsatz
Breite:
90 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.185 kg


