EATON - Haltewinkel für SASY60i vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180583
Ausführung - Winkelsatz
Breite - 43 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 233 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081757480
Sonepar Artikelnummer
121278672
Hersteller Artikelnummer
180583
Hersteller Typ
XVTL-SASY60-VERTIKAL
Hersteller Artikel Nr.:
180583
Ausführung:
Winkelsatz
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
233 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.295 kg


