EATON - Hammerkopf Schraube M10X30, VERZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141867
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385997
Sonepar Artikelnummer
121271007
Hersteller Artikelnummer
141867
Hersteller Typ
XNNHKS-M10X30
Hersteller Artikel Nr.:
141867
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.032 kg


