EATON - Hammerkopf Schraube M10X50, VERZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141868
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386000
Sonepar Artikelnummer
121271008
Hersteller Artikelnummer
141868
Hersteller Typ
XNNHKS-M10X50
Hersteller Artikel Nr.:
141868
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
57 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.040 kg


