EATON - Hammerkopfschraube, SL, M12x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144072
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 41 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081406029
Sonepar Artikelnummer
120925461
Hersteller Artikelnummer
144072
Hersteller Typ
XNNHKS-M12X80
Hersteller Artikel Nr.:
144072
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
41 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181520
Gewicht:
0.098 kg


