EATON - HANGSLOTADAPTOR K1-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059849
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3
Geeignet für Bügelstärke - 9 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426319363
Sonepar Artikelnummer
121283719
Hersteller Artikelnummer
1059849
Hersteller Typ
LOCKMULTIPLIER-K1-K6
Hersteller Artikel Nr.:
1059849
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
9 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


