EATON - Haube für 2xNZM4 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177121
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 312.5 mm
Höhe - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715640
Sonepar Artikelnummer
121277945
Hersteller Artikelnummer
177121
Hersteller Typ
XP2N4MC-4P
Hersteller Artikel Nr.:
177121
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
312.5 mm
Höhe:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg


