EATON - Haube für 3P+N, 2xNZM4, Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180523
Ausführung - Abdeckung
Breite - 410 mm
Höhe - 270 mm
Tiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081756889
Sonepar Artikelnummer
121278663
Hersteller Artikelnummer
180523
Hersteller Typ
XP2N4FMC-3P+N
Hersteller Artikel Nr.:
180523
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
410 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
160 mm
Einbauort:
im Feld
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


