Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Haube, für Einbauplatte, 1 Einbaustelle

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haube, für Einbauplatte, 1 Einbaustelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216548

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Abschließbar - Nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082165482

Sonepar Artikelnummer

120205680

Hersteller Artikelnummer

216548

Hersteller Typ

M22-H1

Hersteller Artikel Nr.:

216548

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Abschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.074 kg

Ummantelung, Kunststoff, Farbe lichtgrau RAL 7035, für RMQ-System, Einbaudurchmesser 22,3mm Schutzart IP55 in Kombination mit bündiger Montageplatte M22-E.., 3 vorgepresste Leitungseinführungen M20, Einbaustelle 1