Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Haube, für Einbauplatte, 2 Einbaustellen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haube, für Einbauplatte, 2 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216549

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

  • Abschließbar - Nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Schutzart (NEMA) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082165499

Sonepar Artikelnummer

120205681

Hersteller Artikelnummer

216549

Hersteller Typ

M22-H2

Hersteller Artikel Nr.:

216549

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Abschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.093 kg

Ummantelung, Kunststoff, Farbe lichtgrau RAL 7035, für RMQ-System, Einbaudurchmesser 22,3mm Schutzart IP55 in Kombination mit bündiger Montageplatte M22-E.., 4 vorgepresste Leitungseinführungen M20, Einbaustelle 2