Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Haube, für Einbauplatte, 5 Einbaustellen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haube, für Einbauplatte, 5 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216552

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 5

  • Abschließbar - Nein

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082165529

Sonepar Artikelnummer

120205684

Hersteller Artikelnummer

216552

Hersteller Typ

M22-H5

Hersteller Artikel Nr.:

216552

Anzahl der einbaubaren Geräte:

5

Abschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

4X

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.196 kg

Ummantelung, Kunststoff, Farbe lichtgrau RAL 7035, für RMQ-System, Einbaudurchmesser 22,3mm Schutzart IP55 in Kombination mit bündiger Montageplatte M22-E.., 5 vorgepresste Leitungseinführungen M20, Einbaustelle 5