Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Haupt Einsp. Bis 315A 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haupt Einsp. Bis 315A 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177617

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 214 mm

  • Höhe - 74 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081720774

Sonepar Artikelnummer

121278019

Hersteller Artikelnummer

177617

Hersteller Typ

XMW-ICL-315-4

Hersteller Artikel Nr.:

177617

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

98 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.950 kg

4-polige Eingangs-Hauptstromkontakte bis 315 A, bestehend aus: Einschubkontakte, inkl. Befestigungsschrauben