Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Haupt Einsp. bis 350A 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - Haupt Einsp. bis 350A 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155264

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 175 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Tiefe - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081519927

Sonepar Artikelnummer

121271354

Hersteller Artikelnummer

155264

Hersteller Typ

XMW-OC-350-M10-4-300MM

Hersteller Artikel Nr.:

155264

Ausführung:

sonstige

Breite:

175 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

185 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.250 kg

Einzelteile MCC: 4-poliger Abgangs-Hauptstromkontakt, bis zu 350 A, H = 300 mm, bestehend aus: Steckdose und Stecker, inkl. 2 Befestigungsklammern, enthält Schraubmaterial